Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Reinigungspistole Messing blank, EPDM Ummantelung, G 1/2 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114493
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     RP-1
EAN/GTIN:
     4047322390446
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Reinigungspistole
Trockengleitlager
reinigungspistole riegler
trockengleitlager
Profi-Reinigungspistole, Messing blank mit EPDM Gummiummantelung, Betriebstemperatur max. 50 °C, PN max. 24 bar, G 1/2 IGIdeal für Reinigungszwecke in Industrie und Gewerbe. Die Gummiummantelung schützt sowohl vor Beschädigungen als auch vor Kälte-/Wärmeleitung des durchfließenden Wassers. Mittels Regulierschraube (einfach mit Hilfe einer Münze verstellbar) kann die gewünschte Strahlform eingestellt werden. Der arretierbare Stahlbügel ermöglicht eine bequeme Nutzung im Dauerbetrieb. Auch für Trinkwasser geeignet.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
24 bar
Betriebstemperatur min.:
1 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Material:
Gummiummantelung EPDM
Durchfluss:
25 l/min (bei 5 bar)
Gehäuse:
Messing CW617N
Ventileinsatz:
Chrom-Nickel-Stahl VA 1.4301
Anschlussart:
G 1/2 IG
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Profi-Reinigungspistole, Luftpistolen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.