| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-114425 Herst.-Nr.: 21 B EAN/GTIN: 4047322263528 |
| | |
|
| | |
| Abblashahn, Aluminium, mit Standarddüse, gerade Ausführung, Temperaturbereich -20 °C bis 100 °C, PN max. 12 bar, Tülle LW 9Robuster, ergonomisch guter Blashahn für den Dauereinsatz unter harten Einsatzbedingungen. Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 12 bar | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Temperaturbereich max.: | 100 °C | Düse: | G 3/8 | Anschlussart: | Tülle LW 9 | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Ablassventil, Ablaßhahn, Auslaufarmatur, Auslaufhahn, Auslaufventil, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, Trockengleitlager, riegler ablassventil, ablassventil, abblaspistole 12 bar, Abblashahn Aluminium, Abblashahn Alu, Luftpistolen |
| | |
| |