Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring aus Aluminium, für Gewinde G 1/4, VPE 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602006552
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     258.13
EAN/GTIN:
     4047322066754
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
riegler dichtring
Dichtring aus Aluminium, Temperatur max. 250 °C, für Gewinde G 1/4, AL 99,5, weich, VPE 100 Stk.
Weitere Informationen:
SCIP Meldungsnummer RIEGLER:
keine SCIP Nr. vorhanden
Anteil SVHC Stoff in SCIP:
kein SVHC Stoff enthalten
Materialkennung:
CW614N
Ursprungsland:
DE
für Gewinde:
G 1/4
D:
13,3 mm
D1:
18,0 mm
H:
1,5 mm
Material:
Aluminium
Temperaturbereich max.:
250 °C
Weitere Suchbegriffe: dichtring, anschlussgewinde dichtringe, Aluminium-Dichtringe, Dichtring aus Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
145
100
pro Stück
€ 6,80*
ab € 0,081*
€ 0,1156*
100
pro Stück
€ 3,19*
ab € 0,081*
€ 0,1156*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0713*
€ 0,1914*
9 Tage
nicht lagernd
1900
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 6,2152*
2 Tage
148
1
pro Paket
€ 8,50*
ab € 6,07*
€ 8,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1156*
€ 0,1376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.