Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring aus Polyamid, für Gewinde G 1, VPE 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114094
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     258.10/1
EAN/GTIN:
     4047322066723
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
riegler dichtungsring polyamid
Dichtring aus Polyamid, Temperatur max. 80 °C, für Gewinde G 1, VPE 100 Stk.
Weitere Informationen:
SCIP Meldungsnummer RIEGLER:
keine SCIP Nr. vorhanden
Anteil SVHC Stoff in SCIP:
kein SVHC Stoff enthalten
Materialkennung:
keine
Ursprungsland:
DE
für Gewinde:
G 1
D:
33,3 mm
D1:
38,9 mm
H:
2,0 mm
Material:
Polyamid
Temperaturbereich max.:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: dichtring, riegler dichtring, Dichtring aus Polyamid
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1322* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,80*
€ 22,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,57*
€ 22,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,02*
€ 21,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,67*
€ 19,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,81*
€ 18,81
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,91*
€ 17,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.