Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring aus Polyamid, für Gewinde G 3/4, VPE 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114093
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     258.10
EAN/GTIN:
     4047322066716
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
riegler dichtungsring polyamid
Dichtring aus Polyamid, Temperatur max. 80 °C, für Gewinde G 3/4, VPE 100 Stk.
Weitere Informationen:
SCIP Meldungsnummer RIEGLER:
keine SCIP Nr. vorhanden
Anteil SVHC Stoff in SCIP:
kein SVHC Stoff enthalten
Materialkennung:
keine
Ursprungsland:
DE
für Gewinde:
G 3/4
D:
26,8 mm
D1:
33,0 mm
H:
2,0 mm
Material:
Polyamid
Temperaturbereich max.:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: dichtring, riegler dichtring, Dichtring aus Polyamid
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0711*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0901*
€ 0,1072
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0864*
€ 0,1028
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,0846
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.