Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring aus Polyamid, für Gewinde M5, VPE 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114088
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     258.05
EAN/GTIN:
     4047322066655
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
riegler dichtungsring polyamid
Dichtring aus Polyamid, Temperatur max. 80 °C, für Gewinde M5, VPE 100 Stk.
Weitere Informationen:
SCIP Meldungsnummer RIEGLER:
keine SCIP Nr. vorhanden
Anteil SVHC Stoff in SCIP:
kein SVHC Stoff enthalten
Materialkennung:
keine
Ursprungsland:
DE
für Gewinde:
M5
D:
5,1 mm
D1:
8,0 mm
H:
1,0 mm
Material:
Polyamid
Temperaturbereich max.:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: dichtring, riegler dichtring, Dichtring aus Polyamid
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0409*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,0487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.