Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug-/ Druckschlauch, Gummi, SBR, Schlauch-ø 52x40, Rolle à 40 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113931
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3640.040
EAN/GTIN:
     4047322268288
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Gummischlauch
Ansauggarnitur
Saug-/ Druckschlauch, Gummi, SBR, Temp. -30 °C bis 80 °C, Vakuum 0,8 bar, PN max. 10 bar, Schlauch-ø 52x40, Rolle à 40 mAus Gummi, mit eingebetteter Stahldrahtspirale.Geeignet für Betriebswasser, Gülle, leichte Säuren und Laugen.Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich.ACHTUNG: Der Versand dieser Schläuche erfolgt per Spedition ab Auslieferungslager Niederlande.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-30 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Außendecke:
SBR, schwarz, stoffgemustert
Seele:
SBR, schwarz, glatt
Berstdruck:
30 bar
Vakuum:
0,8 bar
Schlauch-Ø innen:
40 mm
Schlauch-Ø außen:
52 mm
Biegeradius min.:
200 mm
Rollenlänge:
40 m
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, druckschlauch 80°c, druckschlauch, riegler druckschlauch, Schläuche, Druckluftschläuche, Saug- und Druckschlauch, Gartenschläuche, Schlauch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,045*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 19,615*
€ 23,34185
pro Meter
ab 80 Meter
€ 19,455*
€ 23,15145
pro Meter
ab 200 Meter
€ 18,855*
€ 22,43745
pro Meter
ab 400 Meter
€ 18,455*
€ 21,96145
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 18,045*
€ 21,47355
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.