Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug-/ Druckschlauch, schwere Ausführ., Schlauch-ø 93x80 mm, 30 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113924
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4480.080
EAN/GTIN:
     4047322268202
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Saug-/ Druckschlauch, schwere Ausf., Temp. -15°C bis 60°C, Vakuum 0,9 bar, Schlauch-ø 93x80, PN bei 20 °C max. 4 bar, Rolle à 30 mAus transparentem Kunststoff mit eingebetteter Stahldrahtspirale Geeignet für Betriebswasser, Schlamm und Gülle, unter schweren Einsatzbedingungen.Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich. Gemäß Richtlinie 2007/19/EC. ACHTUNG: Der Versand dieser Schläuche erfolgt ab der Größe 50 x 40 mm per Spedition ab Auslieferungslager Niederlande.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-15 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Vakuum:
0,9 bar
Schlauch-Ø innen:
80 mm
Schlauch-Ø außen:
93 mm
Biegeradius min.:
240 mm
Rollenlänge:
30 m
max. Betriebsdruck bei 20 °C:
4 bar
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, 30 m druckschlauch, druckschlauch, riegler druckschlauch, Gartenschläuche, Schlauch, Schläuche, Saug- und Druckschlauch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 32,75*
€ 38,9725
pro Meter
ab 60 Meter
€ 32,58*
€ 38,7702
pro Meter
ab 150 Meter
€ 31,68*
€ 37,6992
pro Meter
ab 300 Meter
€ 31,13*
€ 37,0447
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 30,69*
€ 36,5211
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.