Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug-/ Druckschlauch, schwere Ausführ., Schlauch-ø 71x60 mm, 30 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113921
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4480.060
EAN/GTIN:
     4047322268172
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Saug-/ Druckschlauch, schwere Ausf., Temp. -15°C bis 60°C, Vakuum 0,9 bar, Schlauch-ø 71x60, PN bei 20 °C max. 5 bar, Rolle à 30 mAus transparentem Kunststoff mit eingebetteter Stahldrahtspirale Geeignet für Betriebswasser, Schlamm und Gülle, unter schweren Einsatzbedingungen.Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich. Gemäß Richtlinie 2007/19/EC. ACHTUNG: Der Versand dieser Schläuche erfolgt ab der Größe 50 x 40 mm per Spedition ab Auslieferungslager Niederlande.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-15 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Vakuum:
0,9 bar
Schlauch-Ø innen:
60 mm
Schlauch-Ø außen:
71 mm
Biegeradius min.:
180 mm
Rollenlänge:
30 m
max. Betriebsdruck bei 20 °C:
5 bar
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, 30 m druckschlauch, druckschlauch, riegler druckschlauch, Gartenschläuche, Schlauch, Schläuche, Saug- und Druckschlauch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,595*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 23,355*
€ 27,79245
pro Meter
ab 60 Meter
€ 23,155*
€ 27,55445
pro Meter
ab 150 Meter
€ 22,525*
€ 26,80475
pro Meter
ab 300 Meter
€ 22,085*
€ 26,28115
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 21,595*
€ 25,69805
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.