Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Schlauch, natur, Schlauch-ø 8x6, Rolle à 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113872
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259.33 N
EAN/GTIN:
     4047322068475
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
PTFE-Schlauch, natur, Temperaturbereich -60 °C bis 260 °C, Schlauch-ø 8x6, PN bei 20 °C max. 18 bar, Rolle à 50 mPTFE-Schlauch mit hervorragenden Gleiteigenschaften in Verbindung mit einer hohen Temperaturbeständigkeit von max. 260 °C.Resistent gegenüber den meisten aggressiven Medien. Äußerst geringer Reibungskoeffizient.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-60 °C
Temperaturbereich max.:
260 °C
Schlauch-Ø innen:
6 mm
Schlauch-Ø außen:
8 mm
Biegeradius min.:
30 mm
Rollenlänge:
50 m
Farbe:
natur
max. Betriebsdruck bei 20 °C:
18 bar
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,566*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,146*
€ 4,93374
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,116*
€ 4,89804
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,866*
€ 4,60054
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,736*
€ 4,44584
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 3,566*
€ 4,24354
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
259.550
ab € 4,66*
Zubehör
Riegler
259.555
ab € 9,50*
Zubehör
Riegler
SAS420
ab € 28,73*
Zubehör
Riegler
259.559
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.