Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtung, (NBR mit Aramidfasern), für Anschl.3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113202
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     TFD 34
EAN/GTIN:
     4047322253291
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
Tempergussfittings
Tempergußfitting
Flachdichtung, (NBR mit Aramidfasern), für Anschlussgröße (Zoll) 3/4, Betriebstemperatur -20 °C bis 200 °CMaximale Temperatur und maximaler Betriebsdruck dürfen nicht gleichzeitig auftreten!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
200 °C
Material:
NBR mit Aramidfasern
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler flachdichtung nbr, tempergußfittings, flachdichtringe nbr, Gewindefittings, Gewindedichtungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.