Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtung, (NBR mit Aramidfasern), für Anschl.3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113200
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     TFD 38
EAN/GTIN:
     4047322253277
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
Tempergussfittings
Tempergußfitting
Flachdichtung, (NBR mit Aramidfasern), für Anschlussgröße (Zoll) 3/8, Betriebstemperatur -20 °C bis 200 °CMaximale Temperatur und maximaler Betriebsdruck dürfen nicht gleichzeitig auftreten!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
200 °C
Material:
NBR mit Aramidfasern
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: flachdichtringe nbr, tempergußfittings, Gewindefittings, Gewindedichtungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.