Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurze Wechselreduzierung, G 1 1/2 a., G 3/4 i., Edelstahl 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112500
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     ES 316
EAN/GTIN:
     4047322127691
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
riegler schneidringverschraubung
schneidring verschraubung
Kurze Wechselreduzierung, G 1 1/2 a., G 3/4 i., PN max. 250 bar, Edelstahl 1.4571
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4571
L1:
36,0 mm
L2:
22,0 mm
PN:
250 bar
Außengewinde:
G 1 1/2
Innengewinde:
G 3/4
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Kurze Wechselreduzierung, Wechselreduzierung, Reduzierung, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Klemmringverschraubungen (Edelstahl), Klemmringverschraubungen, Reduzierungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 17 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.