| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-112479 Herst.-Nr.: ES 214 EAN/GTIN: 4047322228121 |
| | |
|
| | |
| Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Zapfen 12 mm Muffen 8 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571 Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 1.4571 | SW: | 22 mm | PN: | 315 bar | Muffen-Ø: | 12/8 mm | L: | 38,0 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel edelstahl riegler, edelstahl muffe, gewinde muffe edelstahl, Reduzierung, Rohrverschraubungen aus Edelstahl, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Klemmringverschraubungen (Edelstahl), Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |