Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidring, Rohr-Außen-Ø 4 mm, PN max. 100 bar, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112227
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     V 350
EAN/GTIN:
     4047322167703
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schneidring
schneidring stahl
riegler schneidring
Schneidring, Rohr-Außen-Ø 4 mm, PN max. 100 bar, Stahl verzinktSchneidring, sehr leichte Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Rohr-Außen-Ø:
4 mm
L1:
6,0 mm
PN:
100 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Schneidringe, Klemmringverschraubungen (Stahl), Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.