Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Muffen 12/8 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112221
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     V 214-VM
EAN/GTIN:
     4047322274111
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Muffen 12/8 mm, PN max. 315 bar, SW1 17, SW2 17, SW3 SW 22, Stahl verzinktReduzierung, leichte Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
L1:
29,5 mm
L2:
30,0 mm
SW 1:
17 mm
SW 2:
17 mm
SW 3:
22 mm
PN:
315 bar
Muffen-Ø:
12/8 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, riegler reduktion, reduktion, stahlrohr reduzierstück, Reduzierung, Reduzierung Rohr-Außen, Klemmringverschraubungen (Stahl), Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.