| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-112169 Herst.-Nr.: V 90 EAN/GTIN: 4047322168373 |
| | |
|
| | |
| Winkel-Einschraubverschraubung, R 1/8 a., Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, SW1 14, SW2 12, Stahl verzinktWinkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, leichte Ausführung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Gewinde: | R 1/8 | Rohr-Außen-Ø: | 6 mm | L1: | 27,0 mm | L2: | 20,0 mm | SW 1: | 14 mm | SW 2: | 12 mm | PN: | 315 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Winkelstück, riegler winkel-einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung riegler, einschraubstutzen winkel, Winkel-Einschraubverschraubung, Einschraubverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |