| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-112165 Herst.-Nr.: V 85 EAN/GTIN: 4047322168335 |
| | |
|
| | |
| Winkel-Einschraubverschraubung, R 1/8 a., Rohr-Außen-Ø 4 mm, PN bar 100, SW1 10, SW2 9, Stahl verzinktWinkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, sehr leichte Ausführung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Gewinde: | R 1/8 | Rohr-Außen-Ø: | 4 mm | L1: | 21,0 mm | L2: | 17,0 mm | SW 1: | 10 mm | SW 2: | 9 mm | PN: | 100 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Winkelstück, riegler winkel-einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung riegler, einschraubstutzen winkel, Winkel-Einschraubverschraubung, Einschraubverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |