| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-112079 Herst.-Nr.: V 525 EAN/GTIN: 4047322211482 |
| | |
|
| | |
| Einstellbare L-Verschraubung, Dichtkegel, 360° drehbar, Mutter M22x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 15 mm, PN max. 315 bar, Stahl verzinkt Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Rohr-Außen-Ø: | 15 mm | L1: | 36,0 mm | L2: | 69,0 mm | SW 1: | 27 mm | SW 2: | 19 mm | Mutter-Innengewinde: | M22x1,5 | PN: | 315 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Winkelstück, Zinkrohr, riegler winkel-einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung riegler, einschraubstutzen winkel, Einstellbare L-Verschraubung, L-Verschraubung, L-Verschraubungen, Einstellbare Verschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, T-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |