| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-111029 Herst.-Nr.: 35.520 EAN/GTIN: 4047322385251 |
| | |
|
| | |
| T-Reduzierstutzen, für Schlauch LW 3/4/3 mm, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 80 °C, POMSchlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit. Weitere Informationen: | | Temperaturbereich min.: | -40 °C | Temperaturbereich max.: | 80 °C | max. zulässiger Überdruck: | 10 bar | Material: | Acetalcopolymerisat (POM) | für Schlauch: | LW 3/4/3 mm | L1: | 25,0 mm | L2: | 17,5 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, pvc reduktion, reduktion, riegler reduktion, T-Reduzierstutzen, Reduzierstutzen, Stutzen, Schlauchverbinder, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungsteile |
| | |
| |