| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-110958 Herst.-Nr.: 31.151 EAN/GTIN: 4047322072625 |
| | |
|
| | |
| Gerader Einschraubstutzen, R 1/2 a., für Schlauch LW 8 mm, SW 22, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 90 °C, PA 6Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit. Weitere Informationen: | | Temperaturbereich min.: | -40 °C | Temperaturbereich max.: | 90 °C | max. zulässiger Überdruck: | 10 bar | Material: | Polyamid (PA 6) | Gewinde: | R 1/2 | für Schlauch: | LW 8 mm | L1: | 49,0 mm | SW: | 22 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Doppelnippel, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, riegler schlauchtülle pneumatik, pneumatik schlauchtüllen, hydraulik doppelnippel 1/2", Gerader Einschraubstutzen, Einschraubstzutzen, Einschraubstutze, Schlauchverbinder, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungsteile |
| | |
| |