| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-110953 Herst.-Nr.: 31.134 EAN/GTIN: 4047322072571 |
| | |
|
| | |
| Gerader Einschraubstutzen, R 1/4 a., für Schlauch LW 10 mm, SW 14, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 90 °C, PA 6Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit. Weitere Informationen: | | Temperaturbereich min.: | -40 °C | Temperaturbereich max.: | 90 °C | max. zulässiger Überdruck: | 10 bar | Material: | Polyamid (PA 6) | Gewinde: | R 1/4 | für Schlauch: | LW 10 mm | L1: | 43,5 mm | SW: | 14 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Doppelnippel, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, riegler schlauchtülle pneumatik, pneumatik schlauchtüllen, hydraulik doppelnippel g1/4, Gerader Einschraubstutzen, Einschraubstzutzen, Einschraubstutze, Schlauchverbinder, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungsteile |
| | |
| |