Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneid-/Dichtring, für Schlauch 6/8 mm, PEEK/PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-110942
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     170.02.603
EAN/GTIN:
     4047322393065
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Schneidring
Schneid-/Dichtring, für Schlauch 6/8 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C)/max. 1 bar (170 °C), PEEK (Schneidring)/PTFE (Dichtring)Perfluoralkoxy (PFA): ein Fluorkunststoff, der die gleiche chemische Resistenz wie PTFE hat, aber bedeutend höhere Festigkeitswerte aufweist und für Temperaturen von max. 200 °C geeignet ist.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebsdruck max. ab 170 °C:
1 bar
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
für Schlauch:
6/8 mm
Material:
Perfluoralkoxy (PFA)
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler dichtring, dichtring, peek dichtring, Schneid-/Dichtring, Schneidringe, Dichtringe, Schlauchverschraubungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.