Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmring, für Schlauch 4/6 mm, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-110824
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     170.01
EAN/GTIN:
     4047322030984
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Klemmring für Schlauch
Klemmring
Verschraubungen
Klemmringverschraubungen
Klemmring, für Schlauch 4/6 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (60 °C), PPGefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mithoher Witterungsbeständigkeit.Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien.Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebsdruck max. bei 60 °C:
1 bar
für Schlauch:
4/6 mm
L1:
6,0 mm
Rändelmutter:
Polypropylen (PP)
Verschraubungskörper:
Polyamid (PA)
Klemmring:
Polypropylen (PP)
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.