| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-110802 Herst.-Nr.: 140.64 EAN/GTIN: 4047322027960 |
| | |
|
| | |
| Winkel-Einschraubverschraubung G 1/4 a., für Schlauch 9/12 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (60 °C), PAGefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mithoher Witterungsbeständigkeit.Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien.Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren. Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max. bei 20 °C: | 10 bar | Betriebsdruck max. bei 60 °C: | 1 bar | Gewinde: | G 1/4 | für Schlauch: | 9/12 mm | L1: | 40,0 mm | Rändelmutter: | Polypropylen (PP) | L2: | 31,0 mm | Verschraubungskörper: | Polyamid (PA) | Klemmring: | Polypropylen (PP) | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Winkelstück, riegler winkel-einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung riegler, einschraubstutzen winkel, Winkel-Einschraubverschraubung, Verschraubungen, Aufschraubverschraubungen, Schlauchverschraubungen |
| | |
| |