Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemm-Mutter, M14x1,0, für Schlauch 10/8 mm, SW 17, POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-110756
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     16/15
EAN/GTIN:
     4047322030397
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Klemm Fitting
Klemmfitting
Klemmfittings
Klemmmutter
Klemm-Mutter, M14x1,0, für Schlauch 10/8 mm, SW 17, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 60 °C, POM
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Gewinde:
M14x1,0
für Schlauch:
10/8 mm
L1:
13,0 mm
SW:
17 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Spannmutter, klemmmutter m 14, klemm fitting, Klemm-Mutter, Klemmringverschraubungen, Muttern, Klemmringverschraubungen (Kunststoff), Schlauchverschraubungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,276*
€ 0,328
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,259*
€ 0,308
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,242*
€ 0,288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,199*
€ 0,237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.