| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-110737 Herst.-Nr.: 13.766 EAN/GTIN: 4047322024853 |
| | |
|
| | |
| Winkel-Verschraubung, starr, R 1/4 a., für Schlauch 8/6 mm, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 60 °C, POM Weitere Informationen: | | Betriebsdruck min.: | 0 bar | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Temperaturbereich min.: | -10 °C | Temperaturbereich max.: | 60 °C | Gewinde: | R 1/4 | für Schlauch: | 8/6 mm | L1: | 25,0 mm | L2: | 20,0 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Winkelstück, riegler winkel-einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung riegler, einschraubstutzen winkel, Winkel-Verschraubung, Verschraubung, Verschraubungen, Klemmringverschraubungen, Klemmringverschraubungen (Kunststoff), Schlauchverschraubungen |
| | |
| |