Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Aufschraubverschraubung, G 1/8 i., für Schlauch 8/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-110502
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     11.518-8
EAN/GTIN:
     4047322014335
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Aufschraubverbindung
Gewinde Aufschraubverbindung
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Gerade Aufschraubverschraubung, G 1/8 i., für Schlauch 8/6 mm, SW 14, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
300 °C
Arbeitsdruck max.:
18 bar
Material:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 1/8
für Schlauch:
8/6 mm
L1:
26,5 mm
SW:
14 mm
O-Ring:
ohne
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.