| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-110482 Herst.-Nr.: 11.112-6 EAN/GTIN: 4047322014083 |
| | |
|
| | |
| Gerade Einschraubverschraubung, mit O-Ring, G 1/2 a., für Schlauch 6/4 mm, SW 24, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur min.: | -20 °C | Betriebstemperatur max.: | 80 °C | Arbeitsdruck max.: | 18 bar | Material: | Messing vernickelt | Gewinde: | G 1/2 | für Schlauch: | 6/4 mm | L1: | 32,0 mm | SW: | 24 mm | O-Ring: | NBR | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Schlauchverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung 1/2", messing doppelnippel, Gerade Einschraubverschraubung, Verschraubungen, Schnellverschraubungen |
| | |
| |