Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz-Blindkupplung, Kette, ES V4A, Storz-Größe 100, KA 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-108361
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3407.115
EAN/GTIN:
     4047322256865
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Blindkupplung
blindkupplung edelstahl
blindkupplung
riegler blindkupplung
Storz-Blindkupplung, Kette, ES V4A, Storz-Größe 100, Knaggenabstand 115 mm, Betriebsdr. max. 16 bar, Betriebstemp. -15°C bis 200°CQualitativ hochwertige Baureihe aus V4A. Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen.Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.Einsatzbereiche: Anlagenbau, Schiffsbau, Chemische Industrie.
Weitere Informationen:
Storz-Größe:
100
Knaggenabstand:
115 mm
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Material:
Edelstahl V4A
Dichtmaterial:
FKM
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Storz-Blindkupplung, Storz Blindkupplung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 521,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,83*
€ 701,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,19*
€ 680,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,81*
€ 656,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,10*
€ 639,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,66*
€ 620,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
3408.115
ab € 21,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.