Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz-Festkupplung, Edelstahl V4A, Storz-Größe 110-A, G 4 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-108320
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3403.13340
EAN/GTIN:
     4047322256360
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Festkupplung
Storz-Kupplung
Storzkupplung
riegler storzkupplung
Storz-Festkupplung, Edelstahl V4A, Storz-Größe 110-A, Knaggenabstand 133 mm, G 4 AG, PN max. 16 bar, Betriebstemp. -15°C bis 200°CQualitativ hochwertige Baureihe aus V4A. Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen.Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.Einsatzbereiche: Anlagenbau, Schiffsbau, Chemische Industrie.
Weitere Informationen:
Storz-Größe:
110-A
Knaggenabstand:
133 mm
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Material:
Edelstahl V4A
Dichtmaterial:
FKM
Außengewinde:
G 4
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: storz kupplung, storzkupplung edelstahl, Storz-Festkupplung, Storz Festkupplung, Schlauchkupplungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,08*
€ 417,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,81*
€ 410,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,57*
€ 386,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,89*
€ 375,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,92*
€ 354,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
2408.700
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.