Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, ES V4A, Storz-Größe 75-B, LW 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-108296
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3401.8975
EAN/GTIN:
     4047322255516
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Storz-Kupplung
Storzkupplung
Storz-Kupplung, Schlauchstutzen, drehbar, ES V4A, Storz-Größe 75-B, LW 75, Betriebsdr. max. 16 bar, Betriebstemp. -15°C bis 200°CQualitativ hochwertige Baureihe aus V4A. Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen.Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.Einsatzbereiche: Anlagenbau, Schiffsbau, Chemische Industrie.
Weitere Informationen:
Storz-Größe:
75-B
Knaggenabstand:
89 mm
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Material:
Edelstahl V4A
Dichtmaterial:
FKM
Länge:
124,0 mm
Schlauch LW:
75 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler storzkupplung, storz kupplung, Storz Kupplung, Schlauchkupplungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
2408.700
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.