Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, ES V4A, Storz-Größe 52-C, LW 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-108290
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3401.6652
EAN/GTIN:
     4047322255455
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Storz-Kupplung
Storzkupplung
Storz-Kupplung, Schlauchstutzen, drehbar, ES V4A, Storz-Größe 52-C, LW 52, Betriebsdr. max. 16 bar, Betriebstemp. -15°C bis 200°CQualitativ hochwertige Baureihe aus V4A. Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen.Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.Einsatzbereiche: Anlagenbau, Schiffsbau, Chemische Industrie.
Weitere Informationen:
Storz-Größe:
52-C
Knaggenabstand:
66 mm
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Material:
Edelstahl V4A
Dichtmaterial:
FKM
Länge:
90,0 mm
Schlauch LW:
52 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler storzkupplung, storz kupplung, Storz Kupplung, Schlauchkupplungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
2408.700
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.