Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubtülle, M14x1,5 IG, Schlauchanschluss 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107994
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     290.905
EAN/GTIN:
     4047322259378
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewinde Schlauchanschluss
Schlauchanschluss
gewinde schlauchanschluss messing
gewinde schlauchanschluss
Aufschraubtülle, Messing 2.0401, M14x1,5 IG, Schlauchanschluss 9 mm, PN max. 15 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 160 °C
Weitere Informationen:
Material:
Messing 2.0401
Innengewinde:
M14x1,5
Länge:
37,5 mm
Schlauchanschluss:
9 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler schlauchanschluss, Aufschraubtülle, Kupplungen, Schlauchkupplungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.