Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperierkupplung DN 9 mit AG, mit Absperrventil, G 1/2 gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107961
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     280.23
EAN/GTIN:
     4047322258791
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Druckluft Absperrventil
Temperierkupplung DN 9, Außengewinde, Absperrventil, MS, G 1/2 gerade, PN max. 15 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 160 °CKompatibel mit System HASCO Z 8.Für Temperieranwendungen mit Heiß- oder Kaltwasser bzw. Temperieröl.Wahlweise mit freiem Durchgang, einseitig oder beidseitig absperrend.Alle Außengewindekupplungen mit Innenkegel DIN 3863.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
G 1/2 gerade
Betriebsdruck max.:
15 bar
Medium:
Luft, Wasser, Öl, Vakuum
Material:
Messing 2.0401
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
160 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
160 °C
Dichtmaterial:
FKM (PTFE-beschichtet)
Kugel:
Edelstahl
Feder:
Edelstahl
Sprengring:
Edelstahl
Länge:
53,0 mm
SW:
21 mm
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
280.701
ab € 4,05*
Zubehör
Riegler
280.702
ab € 13,13*
Zubehör
Riegler
280.625
ab € 4,44*
Zubehör
Riegler
280.623
ab € 4,44*
Zubehör
Riegler
280.624
ab € 4,45*
Zubehör
Riegler
280.620
ab € 4,43*
Zubehör
Riegler
280.621
ab € 4,14*
Zubehör
Riegler
280.615
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
280.613
ab € 0,87*
Zubehör
Riegler
280.612
ab € 0,89*
Zubehör
Riegler
280.614
ab € 1,01*
Zubehör
Riegler
280.610
ab € 0,82*
Zubehör
Riegler
280.611
ab € 0,93*
Zubehör
Riegler
280.803
ab € 3,05*
Zubehör
Riegler
280.805
ab € 3,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.