Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperierkupplung DN 6, Zapfen 9 mm, Absperrventil, Tülle 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107912
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     270.02
EAN/GTIN:
     4047322257978
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Druckluft Absperrventil
Temperierkupplung DN 6, Zapfen 9 mm, Absperrventil, MS, Schlauchtülle 45°, PN max. 15 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 160°CKompatibel mit System HASCO Z 8.Für Temperieranwendungen mit Heiß- oder Kaltwasser bzw. Temperieröl z.B. für Kühlkreisläufe an Kunststoffmaschinen.Wahlweise mit freiem Durchgang, einseitig oder beidseitig absperrend.Alle Außengewindekupplungen mit Innenkegel DIN 3863.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
15 bar
Medium:
Luft, Wasser, Öl, Vakuum
Material:
Messing 2.0401
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
160 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
160 °C
Dichtmaterial:
FKM (PTFE-beschichtet)
Kugel:
Edelstahl
Feder:
Edelstahl
Sprengring:
Edelstahl
Ausführung Schlauchtülle:
45°
Schlauchanschluss:
9 mm
Länge:
42,5 mm
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
270.702
ab € 2,76*
Zubehör
Riegler
270.701
ab € 2,21*
Zubehör
Riegler
270.704
ab € 3,15*
Zubehör
Riegler
270.705
ab € 3,15*
Zubehör
Riegler
270.706
ab € 8,55*
Zubehör
Riegler
270.707
ab € 12,72*
Zubehör
Riegler
270.703
ab € 2,55*
Zubehör
Riegler
270.624
ab € 4,24*
Zubehör
Riegler
270.622
ab € 3,96*
Zubehör
Riegler
270.614
ab € 0,83*
Zubehör
Riegler
270.613
ab € 0,73*
Zubehör
Riegler
270.611
ab € 0,73*
Zubehör
Riegler
270.612
ab € 0,73*
Zubehör
Riegler
270.610
ab € 0,69*
Zubehör
Riegler
270.802
ab € 3,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.