Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussnippel beidseitig absperrend, POM, G 1/2 IG, NW 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107721
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     246.84
EAN/GTIN:
     4047322061551
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik-Verschlussnippel
Hydraulikverschlussnippel
hydraulik verschlussnippel
Verschlussnippel beidseitig absperrend, POM, G 1/2 IG, NW 11, Betriebsdruck max. 10 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 90 °C
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2 IG
SW:
27 mm
NW:
11
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck:
Bezogen auf 50 °C Mediumstemperatur (stat. Betriebsdruck)
Gehäuse:
POM (Delrin), weiß
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Kugel:
nichtrostender Stahl
Feder:
nichtrostender Stahl
Hülse:
POM (Delrin), weiß
Ventil:
Edelstahl 1.4305
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Sprengring:
nichtrostender Stahl
Länge:
48,0 mm
Durchfluss (Luft):
1950 l/min
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Verschlussnippel, Verschlussnippel beidseitig absperrend, Kupplungen, Schlauchkupplungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.