Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikkupplung beidseitig absperr., ES 1.4305, G 3/4 IG NW 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107707
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     246.15
EAN/GTIN:
     4047322061360
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
riegler hydraulikkupplung
Hydraulikkupplung beidseitig absperr., ES 1.4305, G 3/4 IG, NW 13, Betriebsdr. max. 160 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -15°C bis 200°CBeidseitig absperrende Hydraulikkupplung für flüssige Medien nach ISO 7241, Serie B.Einsatzgebiete: Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 3/4 IG
SW:
34 mm
NW:
13
Betriebsdruck max.:
160 bar
Betriebsdruck:
Bezogen auf 50 °C Mediumstemperatur (stat. Betriebsdruck)
Gehäuse:
Edelstahl 1.4305
Dichtmaterial:
FKM
Mediumstemperatur min.:
-15 °C
Mediumstemperatur max.:
200 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Umgebungstemperatur max.:
200 °C
Kugel:
Edelstahl 1.4401
Feder:
Edelstahl 1.4310
Hülse:
Edelstahl 1.4305
Ventil:
Edelstahl 1.4305
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Länge:
96,0 mm
Durchfluss (Luft):
4500 l/min
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: hydraulik kupplung, hydraulik gewinde kupplung 3/4", Druckluftkupplungen, Hochdruckkupplungen, Kupplungen, Schlauchkupplungen, Hydraulikkupplung beidseitig absperrend
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,87*
€ 308,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,38*
€ 305,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,10*
€ 304,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,98*
€ 298,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,22*
€ 288,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,24*
€ 266,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
246.65
ab € 98,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.