Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikkupplung beidseitig absperr., ES 1.4305, G 1/8 IG NW 4,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107703
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     246.11
EAN/GTIN:
     4047322061322
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
riegler hydraulikkupplung
Hydraulikkupplung beidseitig absperr., ES 1.4305, G 1/8 IG, NW 4,3, Betriebsdr. max. 250 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -15°C bis 200°CBeidseitig absperrende Hydraulikkupplung für flüssige Medien nach ISO 7241, Serie B.Einsatzgebiete: Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/8 IG
SW:
14 mm
NW:
4,3
Betriebsdruck max.:
250 bar
Betriebsdruck:
Bezogen auf 50 °C Mediumstemperatur (stat. Betriebsdruck)
Gehäuse:
Edelstahl 1.4305
Dichtmaterial:
FKM
Mediumstemperatur min.:
-15 °C
Mediumstemperatur max.:
200 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Umgebungstemperatur max.:
200 °C
Kugel:
Edelstahl 1.4401
Feder:
Edelstahl 1.4310
Hülse:
Edelstahl 1.4305
Ventil:
Edelstahl 1.4305
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Länge:
48,5 mm
Durchfluss (Luft):
440 l/min
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: hydraulik kupplung, Druckluftkupplungen, Hochdruckkupplungen, Kupplungen, Schlauchkupplungen, Hydraulikkupplung beidseitig absperrend
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
246.61
ab € 21,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.