Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unverwechselbare Schnellverschlusskupplung NW 7,8, G 1/4 IG, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107663
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     248.03
EAN/GTIN:
     4047322062060
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Unverwechselbare Schnellverschlusskupplung NW 7,8, MS blank, G 1/4 IG, grün, max. 35 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -20°C bis 100°CEinhand-Schnellverschlusskupplung mit großem Luftdurchlass.Durch farbliche Kennzeichnung von Kupplung und Stecker sowie durch unterschiedliche Kupplungsprofile zwischen den 4 verschiedenen Farben können verschiedene Medien auf engem Raum gefahrlos und unverwechselbar verbunden werden. Es passen nur Kupplungen und Stecker derselben Farbe zusammen.Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik, Luftfahrttechnik.
Weitere Informationen:
NW:
7,8
Anschluss:
G 1/4 IG
Farbe:
grün
SW:
19 mm
Länge:
55,5 mm
Betriebsdruck:
0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Gehäuse:
Messing blank
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
1800 l/min (Luft)
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Kugel:
nichtrostender Stahl
Feder:
nichtrostender Stahl
Sprengring:
nichtrostender Stahl
Entriegelungshülse:
Aluminium eloxiert
Ventil:
Zinkdruckguss, vernickelt
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, riegler schnellkupplung 1/4", hydraulik kupplung, riegler hydraulikkupplung, Druckluftkupplungen, Schnellkupplungen, Unverwechselbare Schnellverschlusskupplung, Schlauchkupplungen, Kupplungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
248.51
ab € 7,03*
Zubehör
Riegler
248.52
ab € 7,03*
Zubehör
Riegler
248.61
ab € 7,19*
Zubehör
Riegler
248.62
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.