Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, beidseitig absperrend, G 3/8 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107507
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     243.02-B
EAN/GTIN:
     4047322057417
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schnellverschlusskupplung NW 7,2, beidseitig absperr., MS blank, G 3/8 AG, Betriebsdr. 0-35 bar, Med.-/Umgeb.temp. -20°C bis 100°CKupplungen, Einstecktüllen und Nippel sind mit Ventilen ausgerüstet, welche beim Kuppeln öffnen und somit den Durchgang gewährleisten.Beim Entkuppeln schließen beide Ventile und ein Entweichen des Mediums ist verhindert.Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik, Luftfahrttechnik.
Weitere Informationen:
NW:
7,2
Anschluss:
G 3/8 AG
SW:
22 mm
Länge:
41,0 mm
Betriebsdruck:
0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Gehäuse:
Messing blank
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Durchfluss:
700 l/min (Luft)
Kugel:
Edelstahl
Feder:
Edelstahl
Ventilkörper:
Messing blank
Hülse:
Messing blank
Sprengring:
Edelstahl
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.06-B
ab € 6,34*
Zubehör
Riegler
243.351-B
ab € 8,12*
Zubehör
Riegler
243.07-B
ab € 6,35*
Zubehör
Riegler
243.352-B
ab € 8,09*
Zubehör
Riegler
243.10-B
ab € 6,83*
Zubehör
Riegler
243.52-B
ab € 5,36*
Zubehör
Riegler
243.57-B
ab € 5,35*
Zubehör
Riegler
243.50-B
ab € 5,01*
Zubehör
Riegler
243.55-B
ab € 5,02*
Zubehör
Riegler
243.48-B
ab € 5,02*
Zubehör
Riegler
243.54-B
ab € 5,01*
Zubehör
Riegler
243.51-B
ab € 5,35*
Zubehör
Riegler
243.56-B
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.