Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlusskupplung NW 12, Garagenkupplung, G 1/2 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107479
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     243.65
EAN/GTIN:
     4047322060394
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung NW 12, Garagenkuppl., MS blank, G 1/2 IG, Betriebsdr. max.16 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -10°C bis 50°CEinseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung für hohe Durchflüsse.Mit Gummiring zum Verschleißschutz.Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.Einsatzgebiete: Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Werkstätten.
Weitere Informationen:
NW:
12
Anschluss:
G 1/2 IG
SW:
30 mm
Länge:
82,0 mm
Betriebsdruck max.:
16 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
4150 l/min (Luft)
Material:
Messing blank
Feder:
Edelstahl
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, riegler hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, schnellkupplung 1/2", Druckluftkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Schlauchkupplungen, Schnellkupplungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
MS2391213
ab € 1,09*
Zubehör
Riegler
MS2391216
ab € 1,96*
Zubehör
Riegler
MS2391219
ab € 2,26*
Zubehör
Riegler
MS2393413
ab € 2,11*
Zubehör
Riegler
MS2393416
ab € 2,11*
Zubehör
Riegler
MS2393419
ab € 1,99*
Zubehör
Riegler
243.68
ab € 4,05*
Zubehör
Riegler
243.69
ab € 3,99*
Zubehör
Riegler
243.70
ab € 5,60*
Zubehör
Riegler
243.85
ab € 4,55*
Zubehör
Riegler
243.84
ab € 4,03*
Zubehör
Riegler
SSK-1335
ab € 5,40*
Zubehör
Riegler
SSK-3875
ab € 10,72*
Zubehör
Riegler
VD-300-12-1/2
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.