Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Edelstahl 1.4305, G 1/4 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107337
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     243.111
EAN/GTIN:
     4047322058490
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Edelstahl 1.4305, G 1/4 IG, Betriebsdruck max. 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -25 °C bis 200 °CDie klassische Standardkupplung in einseitig absperrender Ausführung aus Edelstahl.Die geschlossene Verriegelungshülse verhindert das Verschmutzen der Innenteile.Wir empfehlen die Verwendung von Edelstahlnippeln und -tüllen!Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive, Offshore.
Weitere Informationen:
NW:
7,2
Anschluss:
G 1/4 IG
SW:
22 mm
Betriebsdruck max.:
35 bar
Gehäuse:
Edelstahl 1.4305
Dichtmaterial:
FKM
Mediumstemperatur min.:
-25 °C
Mediumstemperatur max.:
200 °C
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
200 °C
Durchfluss:
1000 l/min (Luft)
Feder:
Edelstahl 1.4310
Ventilkörper:
Edelstahl 1.4305
Hülse:
Edelstahl 1.4305
Sprengring:
Edelstahl 1.4310
Verriegelungsstifte:
Edelstahl 1.4401
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Länge:
43,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, riegler schnellkupplung edelstahl, hydraulik kupplung, riegler hydraulikkupplung, Druckluftkupplungen, Schlauchkupplungen, Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.108
ab € 5,46*
Zubehör
Riegler
243.110
ab € 7,31*
Zubehör
Riegler
243.106
ab € 5,76*
Zubehör
Riegler
243.106-8
ab € 5,45*
Zubehör
Riegler
243.107
ab € 5,46*
Zubehör
Riegler
243.152
ab € 9,39*
Zubehör
Riegler
243.157
ab € 10,17*
Zubehör
Riegler
243.150
ab € 7,13*
Zubehör
Riegler
243.155
ab € 7,17*
Zubehör
Riegler
243.151
ab € 7,45*
Zubehör
Riegler
243.156
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.