Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, ES 1.4404, Schlauchanschl. 6x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107115
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     243.08/9-ES
EAN/GTIN:
     4047322403948
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schlauchanschluss
Schnellkupplung
Schnellverschlusskupplung NW 2,7, ES 1.4404, Schlauchanschluss 6x4, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp -15°C bis 200°CEinseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall.Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten. Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik, Offshore.
Weitere Informationen:
NW:
2,7
Anschluss:
Schlauchanschluss 6x4
SW:
9 mm
Länge:
34,0 mm
Betriebsdruck:
0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Gehäuse:
Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial:
FKM
Mediumstemperatur min.:
-15 °C
Mediumstemperatur max.:
200 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Umgebungstemperatur max.:
200 °C
Durchfluss:
165 l/min (Luft)
Kugel:
Edelstahl 1.4404
Feder:
Edelstahl 1.4404
Ventilkörper:
Edelstahl 1.4404
Hülse:
Edelstahl 1.4404
Sprengring:
Edelstahl 1.4404
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.