Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Edelstahl 1.4404, M5 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107109
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     243.08/3-ES
EAN/GTIN:
     4047322403887
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Edelstahl 1.4404, M5 IG, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -15 °C bis 200 °CEinseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall.Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten. Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik, Offshore.
Weitere Informationen:
NW:
2,7
Anschluss:
M5 IG
SW:
9 mm
Länge:
25,0 mm
Betriebsdruck:
0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Gehäuse:
Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial:
FKM
Mediumstemperatur min.:
-15 °C
Mediumstemperatur max.:
200 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Umgebungstemperatur max.:
200 °C
Durchfluss:
165 l/min (Luft)
Kugel:
Edelstahl 1.4404
Feder:
Edelstahl 1.4404
Ventilkörper:
Edelstahl 1.4404
Hülse:
Edelstahl 1.4404
Sprengring:
Edelstahl 1.4404
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, riegler schnellkupplung edelstahl, hydraulik kupplung, riegler hydraulikkupplung, Druckluftkupplungen, Schlauchkupplungen, Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.