Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-Wege-Kipphebelventil, beidseitig,Schnellverschr.G1/8,Schl.8/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107012
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     360.018-8
EAN/GTIN:
     4047322181242
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
Handventil
2/2-Wege-Kipphebelventil, beidseitig, Schnellverschraubung Schlauch 8/6, G 1/8, PN max. 8 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Handbetätigtes Kipphebelventil in 2/2-Wege-Ausführung.Für alle Anwendungen, bei denen Druckluft auf einfache Art ein- und ausgeschaltet oder ein Zylinder von Hand betätigt werden muss. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zum direkten Einschrauben am Arbeitsgerät oder zum Schalttafeleinbau.Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
8 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Hohlschraube:
Messing vernickelt
Schwenkarm:
Messing vernickelt
Innenteile:
Messing blank
Dichtmaterial:
NBR
Unverlierbare Dichtungen:
Polyamid glasfaserverstärkt
Kipphebel:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 1/8
Anschluss:
Druckanschluss beidseitig
für Schlauch:
8/6 mm
B:
55,0 mm
C:
25,0 mm
SW:
14 mm
Schalttafelgewinde:
M12x0,75 (Blechstärke max. 4 mm)
Funktion:
2/2-Wege
Anschlussart:
Anschluss Schnellverschraubung
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, fußventil riegler, fußventil, Pneumatikventile, Kipphebelventile, 2/2-Wege-Kipphebelventil, Kipphebelventile 2/2 Wege
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
252 M/S
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.