Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wege-Magnetventil schallgedämpfte Entlüftung, NC, Schl.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106844
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     480-8
EAN/GTIN:
     4047322092067
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Hydraulik Magnetventil
Elektromagnetventil
3/2-Wege-Magnetventil »lineonline« schallgedämpfte Entlüftung, Schlauch-Schlauch, Schlauch-Ø 8, NC, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5-7 barTrotz der kleinen Abmessungen sind diese Magnetventile elektrisch vorgesteuert und weisen eine sehr hohe Performance auf.Jedes Ventil ist komplett mit einer monostabilen Nothilfsbetätigung und LED-Anzeige ausgestattet, die Entlüftung kann durch einen Schalldämpfer gedämpft oder mit einer Verschraubung abgeführt werden.Die Funktion entspricht der Grundstellung des Ventils.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
2,5 bar
Betriebsdruck max.:
7 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Dichtmaterial:
NBR
Grundkörper:
Technopolymer
Innenteile:
Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Pneumatiksymbole:
auf dem Gehäuse
Betriebsspannung:
24 V DC
Leistungsaufnahme:
1,2 W
für Schlauch-Ø:
8 mm
A:
57,2 mm
B:
63,5 mm
I:
18,7 mm
Durchfluss bei 6,3 bar und Δp 1,0 bar:
700 Nl/min
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, riegler wegeventil 24vdc, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, Magnetventile, Pneumatikventile, 3/2-Wege-Magnerventil, 3/2-Wege-Magnerventil mit schallgedämpfter Entlüft, Magnetventil mit schallgedämpfter Entlüftung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
4888
ab € 1,93*
Zubehör
Riegler
4889
ab € 1,92*
Zubehör
Riegler
4888-8
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.