Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Industriearmaturen
>
Hydraulikventile
>
Hydraulik Absperrventil
>
Artikel
Absperrventil, Schl. (Eing.) - Gew. (Ausg.), G1/8, Schl.6
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-106838
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
452.018-6
EAN/GTIN:
4047322091145
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Absperrventil »lineonline«, Schlauch (Eingang) - Gewinde (Ausgang), G 1/8, für Schlauch-Ø 6 mm, Betriebsdruck max. 10 bar In 2/2-Wege-Ausführung. Zum manuellen Öffnen bzw. Schließen von Druckluftleitungen.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Dichtmaterial:
NBR
Grundkörper:
Technopolymer
Innenteile:
Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Pneumatiksymbole:
auf dem Gehäuse
Gewinde:
G 1/8
für Schlauch-Ø:
6 mm
A:
58,3 mm
B:
41,0 mm
I:
14,6 mm
Durchfluss bei 6,3 bar und Δp 1,0 bar:
280 Nl/min
... >
Inline-Funktionsverbinder
>
Absperrventile
>
Absperrventil, Schlauch - Gewinde
Weitere Suchbegriffe:
Druckluft Absperrventil
,
Pneumatik Absperrventil
,
Speicherabsperrblock
,
Absperrventil Wasser
,
Wasser Absperrventil
,
Wasserabsperrventil
,
absperrventil 2" pn10
,
absperrventil
,
absperrventil 1"
,
Absperrventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,91*
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Montagewinkel lineonline passend für alle Komponenten
Riegler
4888
ab € 2,27*
Zubehör
U-Element, Schl.6, zum seriellen Aufbau v. lineonline-Komponenten
Riegler
4888-6
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt