Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/2, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106547
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     517.203
EAN/GTIN:
     4047322097567
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
5/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/2, DN 15, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5-10 bar, Alu
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
2,5 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar
Anschluss:
G 1/2
Funktion:
5/2
Betätigung:
monostabil
Spannung:
24 V DC
Durchfluss 1:
3200 Nl/min
Durchfluss 2:
4600 Nl/min
DN:
15
Symbol:
35
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, riegler 5/2 wegeventil g 1/8 24vdc, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil g1/4 12v, Pneumatikventile, 5/2-Wegeventil, Wegeventil 5/2, elektropneumatische Ventile, elektropneumatische Wegeventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
1920.9PL110
ab € 4,02*
Sonstiges
Riegler
1920.9PL.17
ab € 4,02*
Sonstiges
Riegler
1920.9PL.42
ab € 3,99*
Sonstiges
Riegler
1920.9PLV110
ab € 4,02*
Sonstiges
Riegler
1920.9PLV17
ab € 4,02*
Sonstiges
Riegler
1920.9PLV42
ab € 4,02*
Sonstiges
Riegler
1920.9PL2GD-EX
ab € 1,54*
Sonstiges
Riegler
1920.9P
ab € 0,90*
Sonstiges
Riegler
400-514-07
ab € 5,91*
Sonstiges
Riegler
400-517-07
ab € 5,83*
Sonstiges
Riegler
400-514-41
ab € 6,16*
Sonstiges
Riegler
400-517-41
ab € 5,91*
Sonstiges
Riegler
400-514-17
ab € 5,91*
Sonstiges
Riegler
400-517-17
ab € 5,90*
Sonstiges
Riegler
400-514-01
ab € 5,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.