Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegeventil, pneumatisch, bistabil, Anschluss G 3/8, DN 13,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106506
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     516.304-38
EAN/GTIN:
     4047322385978
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Pneumatisches Wegeventil
Wege-Ventil
5/2-Wegeventil, pneumatisch, bistabil, Anschluss G 3/8, DN 13,3, Betriebsdr. Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10°C bis 60°C, Alu
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
1 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar
Anschluss:
G 3/8
Funktion:
5/2
Betätigung:
bistabil
Durchfluss 1:
1560 Nl/min
Durchfluss 2:
2150 Nl/min
DN:
13,3
Symbol:
28
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, riegler 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 1/2", 5/2-Wegeventil, Wegeventil 5/2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.